溶接方法MIG電流調整範囲(A)(出力)DC20~160セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AH1、ト-チ:YT-18CSD4、調整器:YX-25AR1適合【溶接ガス】アルミMIG(Ar:100%)、ステンレスMIG(Ar:98%、CO2:2%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】アルミ/(ステンレス)質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26内容量1セット