溶接方法CO2/MAG電流調整範囲(A)(出力)DC60~190セット内容溶接電源:YD-190SL7、送給装置:YW-18AJ1、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-20CH1適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼質量(kg)47定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)最高無負荷電圧(V)DC32ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA(6.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~24内容量1セット