定格使用率 [10分周期] (%)50適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-200KR2、送給装置:YW-20KB3、ト-チ:YT-20CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)76定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730相数三相電源設備容量(kVA)7.6以上(商用電源の場合)、15.2以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC50~200最高無負荷電圧(V)DC35ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力7.6kVA(6.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC15~25内容量1セット