定格使用率 [10分周期] (%)60適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-500KH1、送給装置:YW-50KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)148定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×675×762相数三相電源設備容量(kVA)31.9以上(商用電源の場合)、63.8以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~500、直流手溶接:DC100~500最高無負荷電圧(V)DC66ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力31.9kVA(28.1kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~45内容量1セット