サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート600KHセット

サイリスタCO2/MAG溶接機パナオート600KHセット - パナソニックコネクト
定格使用率 [10分周期] (%)100適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容溶接電源:YD-600KH1、送給装置:YW-60KC2KFN、ト-チ:YT-50CS4、調整器:YX-25AD1質量(kg)220定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×690×920相数三相電源設備容量(kVA)45以上(商用電源の場合)、90以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)CO2/MAG溶接:DC60~600、直流手溶接:DC100~600最高無負荷電圧(V)DC77ヒューズ容量(A)150(B種)、150(ノーヒューズブレーカ)溶接方法CO2/MAG、ガウジング、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M6ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力45kVA(40kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】38以上(端子穴:M6用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC16~55内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611425パナオ-ト600KHセット
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする