直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット

直流フルデジタル TIG溶接機YC-300BZ3 水冷仕様セット - パナソニックコネクト
定格使用率 [10分周期] (%)40質量(kg)19.5周波数(Hz)【パルス】0.8~9.9間(0.1単位)、10~99間(1単位)、100~500間(10単位)制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×260機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒絶縁種別H種相数三相電源設備容量(kVA)11.5以上(商用電源の場合)、23以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250最高無負荷電圧(V)DC69通信機能RS-232C、RS-422定格出力電圧(V)DC20(TIG)、DC30(手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接メモリー機能64チャンネル 記憶・再生定格入力11.5kVA(10.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611495YC-300BZ3 水冷仕様(循環ポンプなし)セット溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-30TSW2TAH、調整器:YX-251A
オープン
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
11611504YC-300BZ3 水冷仕様(循環ポンプ付)セット溶接電源:YC-300BZ3、ト-チ:YT-30TSW2TAH、調整器:YX-251A、循環器:YX-09KGC1
オープン
899,800
989,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする