交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット

交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット - パナソニックコネクト
定格使用率 [10分周期] (%)40セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611522YC-300WX4 空冷仕様セット
オープン
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする