適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)内容量1セット