エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット

エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット - パナソニックコネクト
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
定格使用率(%)60仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611583YP-060PF3セット
オープン
699,800
769,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする