曜日別特売

エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット

エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット - パナソニックコネクト
適合ケーブルサイズ(mm2)
【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上
定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611592YP-080PF3セット
オープン
959,800
1,055,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする