曜日別特売

エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット

エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット - パナソニックコネクト
最大切断能力(mm)
外付コンプレッサー/16(軟鋼)
内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)
定格使用率(%)40仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11611608YP-030PA2セット
オープン
679,800
747,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする