企業やご家庭などの防災備蓄に役立つ災害用の簡易トイレ50回分セットです。コンパクトサイズなので省スペースで備蓄可能です大便、小便に対応しております抗菌、消臭に優れているので衛生的です皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です10年間保存可能です全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております防災用品のアイテムとして活用いただけいます。1人1日5回を目安とすれば約10名が1日分必要となる備蓄量です