プラダントイレ災害用100回分セット

プラダントイレ災害用100回分セット - まいにち(Mylet)プラダントイレ災害用100回分セット - まいにち(Mylet)プラダントイレ災害用100回分セット - まいにち(Mylet)
(1件のレビュー)

プラダントイレとトイレ処理100回分のセットです。
大便、小便に対応しております。
抗菌、消臭に優れているので衛生的です。
皮膚刺激性試験、経口毒性試験済みなので安全です。
10年間保存可能です。
組立便器は耐荷重600kg以上と丈夫です。
水洗い可能なプラスチックダンボールを採用しております。
全国の企業、官公庁、自治会、マンションなどで備蓄していただいております。
防災用品のアイテムとして活用いただけいます。
1日1人5回を目安とすれば約20名が1日分必要となる備蓄量です。

用途企業備蓄、災害対策、防災用品、停電による断水時、BCP対策、自治会・マンション備蓄使用可能回数100回分セット内容抗菌性凝固剤(7g)100袋、排便袋(PE製黒)100袋、大型外袋10袋、プラダントイレ質量(g)4000耐荷重(kg)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×300×600内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116118881583
18,500
18,490
20,339(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11611888
2015-03-16
用途: 災害時の備えとして

以前から、何時かは備えないといけないと思っていた災害用トイレを、クーポンを頂いた事をきっかけに、やっとこちらの商品を購入しました。届いたダンボールは巨大でしたが、開梱してみると、それぞれは、とてもコンパクトで、これなら備蓄するのに苦になりません。実際の使用は、まだ、しておりませんが、既存の便器は使用しないので、アウトドアでも使用が可能なので、次はクルマに装備したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする