曜日別特売

スリムウォーク 足指セラピー

スリムウォーク 足指セラピー - ピップ

パンプスの中で縮こまった指をグイーンと広げて気持ちいい!
美脚リフト構造(足首23hPa、ふくらはぎ16hPa)。
足の指もさわやか、気持ちいい!(指のセパレータ部に吸水速乾性繊維と抗菌防臭繊維を使用)
やさしい肌ざわり(ふわマシュ素材)
伸縮性が良く、やわらかなはきごこち(ライクラソフトファイバー)

種別ふわマシュ素材ラベンダータイプショート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11632057-M~L23~25
オープン
取扱い終了
11632066-S~M22~24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする