おうちでメディキュット ひざ下

おうちでメディキュット ひざ下 - レキットベンキーザー・ジャパンおうちでメディキュット ひざ下 - レキットベンキーザー・ジャパン

足首29hPa、ふくらはぎ20hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、はくだけで手軽にむくみをやわらげます。
つま先カットのオープントゥは、熱や汗を発散させ、ムレずに快適。
脚の形にぴったりフィットする「メッシュ編み」+「リブ編み」の編み分け設計。

用途ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善タイプ女性用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ヒップ(cm)
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11632346-Lブラック155~16590~9821~25
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
11632355-Mブラック150~16085~9619~23
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
11632328-Lアイボリー155~16590~9821~25
オープン
取扱い終了
11632337-Mアイボリー150~16085~9619~23
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする