曜日別特売

おうちでメディキュット ロング

おうちでメディキュット ロング - レキットベンキーザー・ジャパン

足首24hPa、ふくらはぎ16hPa、太もも13hPaの段階圧力ソックス。
適切な圧力値で、ふともも、ふくらはぎをひきしめます。
ずり落ちを防ぐ、独自の「ダブルノンスリップ設計」。

用途ふともも・ふくらはぎのつらいむくみをスッキり改善ブラックタイプ女性用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11632364-L
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
11632373-M
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする