オムロンヘルスケア
活動量計
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー
7日間
電源
CR2032×1個
本体質量(g)
21
表示
歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×59×13
機能
ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11633913
HJA-310-PK
ピーチ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
11633922
HJA-310-W
ヴァニラ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11633904
HJA-310-B
ミント
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください