カット綿

カット綿 - カワモトカット綿 - カワモトカット綿 - カワモトカット綿 - カワモト
(1件のレビュー)

医療脱脂綿を、一定のサイズにカットしていますので、必要な量を素早く使用でき便利です。
オートカット・パックシステムで裁断・包装しますので清潔です。
ソフトで吸水性に優れています。

材質綿100%厚さ(mm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006590503医薬品医療機器等法一般医療機器
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11633938-1袋(100g)80×160
オープン
429
472(税込)
当日出荷
11633947-1袋(50g)80×160
オープン
279
307(税込)
当日出荷
11633956-1袋(20g)40×40
オープン
149
164(税込)
当日出荷
11633974-1袋(50g)80×80
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11633956
2017-09-19
用途: 小さな怪我をしたとき
電気・ガス・熱供給・水道業

小分けなので衛生的だと思いました。薬箱に常備しておくのにもちょうどよいサイズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする