曜日別特売

FCカット綿

FCカット綿 - 白十字FCカット綿 - 白十字FCカット綿 - 白十字FCカット綿 - 白十字FCカット綿 - 白十字FCカット綿 - 白十字
(2件のレビュー)

脱脂綿を使いやすい大きさにカットしたものです。医療用、婦人用に適した商品です。

材質綿花医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11633992-1袋(50g)5050×50約160
オープン
229
252(税込)
当日出荷
11634008-1袋(100g)10075×145約42
オープン
489
538(税込)
当日出荷
11634017-1袋(400g)40075×145約168
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
11634026-1袋(50g)5075×145約21
オープン
229
252(税込)
当日出荷
11633983-1袋(100g)10050×50約320
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 実験にて、水滴の除去に使用
製造業

到着も早く、問題なく使用できました。助かりました。

対象商品 : 11634017
2020-04-29
用途: 傷の消毒に使用
不動産業

子どもの怪我で止血と傷の消毒時、手荒れからのパックリ割れや切り傷の消毒時に使用。白十字の綿だから安心。肌にもやさしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする