静増産業
救急箱
(1件のレビュー)
ご家庭での常備薬などをすっきりと整理。コンパクトサイズ。2人から3人のご家庭用。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
内寸法(mm)
色
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11634044
-
314×217×155
297×182×100(蓋底137)
クリア
本体・蓋・止め具・ハンドル:ポリプロピレン、仕切板・中皿:スチロール
0-1228-01
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
11634035
-
230×180×143
-
木目
本体:木製
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください