曜日別特売

セミネット

セミネット - オークラライフパートナーズ

静電気の作用で肩の関節を温かく守ります。

サイズフリー材質ポリ塩化ビニル45%、綿30%、アクリル20%、その他5%ホワイト内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11634525-
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
11634516-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする