TO-PLAN(東京企画販売)
ニューマイピュアフット
容量
両足用1回分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
サイズ(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11634708
-
水、エタノール、乳酸、イソプロパノール、BG、PEG-60水添ヒマシ油、アルギニン、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、木酢液、サリチル酸、硫酸(A1/K)
適応サイズ:27cmまで
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11634717
-
水、エタノール、乳酸、BG、イソプロパノール、PEG-60水添ヒマシ油、木酢液、アルギニン、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、サリチル酸、硫酸(A1/K)
-
適応サイズ:27cmまで
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください