ボシュロム ボシュロムの ヘルスケア ボシュロムの アイケア ボシュロムの コンタクトレンズケア用品 セーラインソリューション セーラインソリューション 注文コード 11635277 注文コード 11635277 (1件のレビュー) ソフトコンタクトレンズのすすぎ、保存、熱消毒、タンパク除去剤の溶解に使用する保存液です。 涙と同じ中性・アイソトニック(等張)に調整されています。 すべてのソフトコンタクトレンズに使えます。 適合ソフトコンタクトレンズ 主成分塩化ナトリウム 内容量1セット(500mL×2本) 特価 本日10月27日(月)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251017 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11635277 - オープン ¥859 ¥859 ¥945 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘルスケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レンズコンディショナーアドバンスタイプ ボシュロム 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチグラス 拡大鏡 エム・アイ・ケイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.8倍 ディーブレス 税込¥12,078 ¥10,980 薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍 ディーブレス 税込¥12,078 ¥10,980 Hot Eyemask CIO 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 折りたたみヨガマット creer 税込¥3,078 ¥2,798 ダンベル10kg x 2セット creer 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 内転筋シェイパー creer 税込¥3,628 ¥3,298 ヨガポール creer 税込¥5,828 ¥5,298 ステッパー creer 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ トランポリンクッション atRise 税込¥12,078 ¥10,980 メディシンボール LEZIR 税込¥2,418~ ¥2,198~ ピツプエレキバン130 24粒 ピップ 税込¥1,319 ¥1,199 バスケットへ ドクターメドマー用ショートブーツ片脚 日東工器 税込¥20,878~ ¥18,980~ ブレイスサポーターひざ 新生 税込¥1,208 ¥1,098 ブレイスサポーターふくらはぎ 新生 税込¥1,868 ¥1,698 ブレイスサポーター足首 新生 税込¥1,208 ¥1,098 リフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEAR エレコム 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR エレコム 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アレルシャット 花粉持ちこみバリアスプレー フマキラー 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアアイケアコンタクトレンズケア用品洗浄保存液 コンタクトレンズ用 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 11635277 2023-09-30 用途: コンタクト保存液 建設業・工事業 とても安く購入出来て助かります!またお願いしたいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります 洗浄保存液 コンタクトレンズ用 保存ケース コンタクトレンズ用 シェアする マイページ 最近見た商品