曜日別特売

ボシュロム レニューフレッシュ

ボシュロム レニューフレッシュ - ボシュロムボシュロム レニューフレッシュ - ボシュロムボシュロム レニューフレッシュ - ボシュロムボシュロム レニューフレッシュ - ボシュロム
(1件のレビュー)

消毒成分ダイメッドを配合。ソフトレンズに繁殖する菌を消毒し、レンズを毎日清潔に保ちます。
タンパク除去成分のハイドラネートが、レンズに付着したタンパク汚れをきれいに落とします。これ1本で、くもりのないクリアなレンズに。

成分緩衝剤、安定化剤、等張化剤、pH調整剤、ポロキサミン、ハイドラネート適合ソフトコンタクトレンズ機能洗浄、すすぎ、消毒、保存医薬品医療機器等法指定医薬部外品
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11635356-1個(355mL)355mL×1本
オープン
859
945(税込)
当日出荷
11635365-1個(500mL)500mL×1本
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
11635374-1セット(2本)500mL×1本+120mL×1本
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11635383-1セット(2本)500mL×2本
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11635383
2020-03-26
用途: 花粉の季節に最適でーす
イオンルームゆららサービス業

目が痒い時に水で目を洗うのは良くないのを知っていますか?涙と水の浸透圧は違うので水だと目の表面を傷つけるそうです。是非、ボシュロムで洗ってみて下さい。目が楽になりますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする