中山式足首用医学固定帯 メッシュ

中山式足首用医学固定帯 メッシュ - 中山式産業中山式足首用医学固定帯 メッシュ - 中山式産業
(2件のレビュー)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

形状の異なるメッシュゴムを重合することにより、立体的な圧迫を実現しました。
装着感の良いメッシュ生地に型崩れやシワになりにくい低反発樹脂加工を施しました。
装着時に内側側副靭帯と外側側副靭帯のバランスを整え、ひざにかかる負担を軽減します。
2枚合わせの構造で、3ヶ所のマジックテープで簡単に固定し、装着・調整ができます。

サイズフリーベージュ左右区別左右兼用タイプメッシュ適合部位足首用足首周り(cm)20~26cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11635548-
オープン1,998
1,698
アウトレット
値下げ
1,868(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11635548
2018-09-19
用途: 捻挫予防のため役立てばと思い
梅景塗装建設業・工事業

気休めでも役立てば良いです 付けるのは簡単で 楽になったです

対象商品 : 11635548
2016-03-15
用途: 靭帯損傷
勢戸ファーム

痛み軽減しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする