中山式 腰椎医学コルセット

中山式 腰椎医学コルセット - 中山式産業中山式 腰椎医学コルセット - 中山式産業

伸縮性・弾力性に優れ、身体にフィットします。ムレにくい快適なメッシュ素材です。
腰部中心から伸びたV字式補助ベルトがフィット性・腹圧を高めます。
補助ベルトが背部に回り込むのを防止。装着時に身体をねじることなく調整が可能です。

材質ナイロン・ポリエステル・レーヨン・綿・ポリウレタン・合成ゴム・PETタイプ標準幅(cm)13.5~20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11635995-L80~100
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
11636004-LL90~110
オープン
取扱い終了
11636013-M70~90
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする