CM関節症です。水濡れを気にせずにいられるのでとても重宝しています。
ひどい時には湯呑も持てず、薬をつまめないほどです。痛くていてシップを貼っていても手洗い時だけでなく剥がれにくくなるし、肌色で目立たないです。
伸縮性もあるので締め付けられて痛くなることもないです。(布製のサポーターは締め付けがキツかったりゆるゆるだったり ちょうどよいサイズにめぐりあったことがありません)
ただ、ゲル状なのでべた付きが気になる方がいるかもしれません。蒸れて汗をかいても簡単に水洗いもできるし、ベトベトが気になるときはシッカロールなどをちょいと振りかけてなじませればサラサラになります。
水にぬれてもOKで、やわらかい素材で動きやすいです。
家事、育児などで手や腕を使う事が多く、腱鞘炎になりました。水仕事が多い為、濡れても気兼ねなく使える商品を探していた時にこの商品に出合えました。ありとあらゆる薬局を探しましたが、希望するものが見つからず
諦めかけていた時に見つけたので、助かりました。モノタロウさんは、数多く商品を取り扱っているので今後もお世話になります。ありがとうございました。
腱鞘炎が痛くて購入してみました。やはり装着していると固定されて痛みが軽減されるような気がします。但し、時期的に夏場に使用しているので汗で蒸れてしまいそうです。短時間で外しているのが現状です。きつい方が締まって良いかと思いサイズをS―Mにしましたが、かなりきついです。装着が大変です。ゲルタイプなので伸びるし、着けてしまえば大丈夫なんですが・・・('_')