曜日別特売

シルクタイプサポーター ひざ用

シルクタイプサポーター ひざ用 - カワモトシルクタイプサポーター ひざ用 - カワモトシルクタイプサポーター ひざ用 - カワモト

さらっと快適・やさしく保温。
天然繊維85%入りなので、快適でやさしい肌ざわり。
吸放湿性にすぐれたシルク20%と保温性の高い綿を65%使用。夏はさらっと、冬は暖かくご使用いただけます。
春夏秋冬1年中ご使用いただけます。

材質綿65%、シルク20%、ポリエステル10%、ポリウレタン5%適合部位ひざ用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11636844-L
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11636853-LL
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
11636862-M
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする