曜日別特売

薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ

薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ - ピップ薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ - ピップ薄型圧迫サポーター プロ・フィッツ ヒジ - ピップ
(1件のレビュー)

激しい動きでもピッタリフィット。
薄さ約0.6mmなのにしっかり圧迫。
360°自在のストレッチ素材。
樹脂プリントレイアウト構造でしっかり圧迫。
薄いからゴワつかず動きを妨げない。

材質ナイロン、ポリウレタン適合部位ひじ用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637282-L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11637298-M
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637298
2017-11-23
用途: 肘痛の予防。
アーティス

金鎚を使用することが多いため、右肘に負荷がかかります。前に痛めたことがあるので、長く作業する時には、このサポーターを使っています。薄くてつけていることを忘れる位です。なかなか良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする