曜日別特売

白十晒

白十晒 - 白十字白十晒 - 白十字白十晒 - 白十字白十晒 - 白十字
(3件のレビュー)

綿100%で、通気性・吸湿性に優れ、耐久性もあります。

材質綿100%幅(mm)330長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637413-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637413
2020-03-15
用途: 立体マスク制作
その他業種

ガーゼでは立体マスクは布が柔らかくて制作が難しかったので晒しで制作することにしました。余った布も色々なものにしよう出来るので助かりました。

対象商品 : 11637413
2020-04-09
用途: 常時

水通しをしてマスクを作りました。ガーゼよりも扱いやすかったです。
何度か洗濯して使用していますが 丈夫で清潔感があります。

対象商品 : 11637413
2017-10-10
用途: 炭化させてチャークロスとして使用
株式会社m2imageworks製造業

信用ある白十字の商品なので、安心して注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする