タイヨー エネマシリンジ NEO

タイヨー エネマシリンジ NEO - 太陽医療品製作所
(3件のレビュー)

やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。

用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム全長(mm)760質量(g)92医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007吸水量(mL)65(ゴム球)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637763-
オープン
3,450
3,795(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 鼻うがい
卸売・小売業

安いものを多数使ってきましたが耐久性が段違いでおすすめです。

対象商品 : 11637763
2019-09-30
用途: 頼まれたので購入
みはし医院医療・福祉・介護関連業

同じ商品を使って鼻の洗浄をしていたそうですが、壊れてしまって「これが欲しい」という事で代理に購入しました。長年使っていたそうで、耐久力や使い勝手も良いとのことです。

対象商品 : 11637763
2019-06-15
用途: 鼻洗浄
その他業種

最初は耳鼻科で購入しました、2度目の購入です延長ホースがあればもっと使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする