FC脱脂綿

FC脱脂綿 - 白十字FC脱脂綿 - 白十字FC脱脂綿 - 白十字FC脱脂綿 - 白十字
(3件のレビュー)

綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。

材質綿100%寸法(mm)600×400医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157医薬品医療機器等法一般医療機器
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637876-1個(100g)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
11637885-1個(500g)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
11637894-1個(50g)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637894
2020-12-19
用途: アルミホイールの磨きに研磨剤を付けて・・・
big_boy mc

トラックのアルミホイールの磨きに研磨剤を付けて磨きます。
YouTubeで見て試しにやってみたのですがコストが・・・△です。

対象商品 : 11637876
2018-06-12
用途: セラック塗装に
有限会社本田商店その他業種

セラック塗装時のタンポ用に使っています。私は問題なく使えています。

対象商品 : 11637876
2018-03-12
用途: 塗装作業時
不動産業

塗料作業時、FC脱脂綿に塗料を染み込ませて塗り込みます。むらなく塗れますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする