曜日別特売

注射用保護パッドメディパッチ

注射用保護パッドメディパッチ - 白十字
(2件のレビュー)

注射の後に最適な保護パッドです。
注射面に貼りやすく、使用後ははがしやすい『折り返しつまみ』付です。

テープ幅(mm)20テープ長さ(mm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000115医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637903-
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11637903
2022-01-21
用途: ワクチン接種後の注射部位の保護
医療法人仁聖会医療・福祉・介護関連業

医療機関です。
接種する側としての感想ですが、取り扱いがしやすくて、ある程度の粘着力がありますのでとても便利です。患者さんもはがしやすいと言っていました。

対象商品 : 11637903
2020-05-30
用途: 傷ついた時
ハウスメイクHARA建設業・工事業

ちっちゃい傷ならこの程度で十分です。また買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする