キャップ付マユハサミ

キャップ付マユハサミ - GREEN BELL(グリーンベル)キャップ付マユハサミ - GREEN BELL(グリーンベル)キャップ付マユハサミ - GREEN BELL(グリーンベル)キャップ付マユハサミ - GREEN BELL(グリーンベル)

根元近いカットが自慢の極薄刃。

全長(mm)87材質(刃部)ステンレス刃物鋼、(ハンドル・キャップ)ABS樹脂質量(g)5刃厚(mm)0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11637928PSG-015
750
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする