お風呂でツカエルカカトヤスリ

お風呂でツカエルカカトヤスリ - GREEN BELL(グリーンベル)お風呂でツカエルカカトヤスリ - GREEN BELL(グリーンベル)
(1件のレビュー)

使いやすさにこだわった優しいカタチ。
カチカチかかとをふっくら仕上げる両面仕様。
置いても掛けても常に空気が通る、風通しの良い構造。カビの発生を防ぎ、清潔な状態を保ちます。

仕様凸カーブ(#100・ハードタイプ)、凹カーブ(#220・ソフトタイプ)材質(ヤスリ)耐水紙ヤスリ、(本体)ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11638296PSG-02522042
700
599
659(税込)
当日出荷
11638305PSG-02415417
500
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11638296
2020-06-30
用途: かかとのやすり用
株式会社レオテクノ

今まで20年くらいで、5本くらい試してきたでしょうか。
最近は気に入ったものがなく電動やすりを使ってきました。
というのも、かかとやすりは持ちにくく大変手が疲れるものばかりだからです。直近では3回ほどの使用で折れるやすりに出会ってしまいました(笑)
でもグリーンベルの『お風呂でツカエルカカトヤスリ』は持ち手が立体的であるばかりか、持ち手の立体部分の裏側が空洞になっていないため、カビの発生しやすい空洞部分がありません。
かびにくく、また持ち手が太いので、手が疲れにくく、角度も絶妙で、過度に力を入れずともやすり作業ができます。
もっと早く出会いたかったと思います。
お店でよく見るかかとやすりは白っぽいものが多いですが、こちらはビビットピンクでテンション爆上がりです。
やすり面も2面(2タイプ)あります。
今のところ耐久性は分かりませんが、人にプレゼントしたいほど気に入っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする