曜日別特売

FCニッパーツメキリ

FCニッパーツメキリ - 白十字FCニッパーツメキリ - 白十字
(6件のレビュー)

ツメヤスリとセットにしました。硬化した厚いツメや、足の巻きツメに最適です。
さびにくいステンレス製。

付属品ツメヤスリ付幅(mm)50全長(mm)125刃長(mm)18刃厚(mm)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639172-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 爪切り

固い爪の爪切り用に購入しておりますが、品質や強度も十分満足できる商品です。

対象商品 : 11639172
2024-05-13
用途: 足の爪を切るときに使用。
1949金融・保険業

持ち手が手のひらよりも長いので、少しの力で楽に切れるので非常に良いです。

対象商品 : 11639172
2024-01-06
用途: 脚の爪切り
本町舘不動産業

切れ味は良好、切るのに結構力がいります。
柄を長くしたら、使い難くなるでしょうか?
深爪になりがちのため、気付けてつかっていますがどうしても、いち二ケ所、深爪になってしまいます。練習しているところです。

対象商品 : 11639172
2021-06-30
用途: 風呂上がりに、手足の爪を切る時
その他業種

足の爪は、独特な巻爪で普通の爪切りは難しい。
このニッパ爪切りは、文句なしきれいに仕上がりました。

対象商品 : 11639172
2020-03-04
用途: 厚い爪切りに
その他業種

ニッパ爪切りは、初めてだが切れもよく、問題なく使用ができた。

対象商品 : 11639172
2024-01-03
用途: 白癬の爪のつめきり
その他業種

刃先がきちんと閉じきらないので、厚い爪は良いですが、薄い爪は根元では切りにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする