曜日別特売

FC携帯用ツメキリ

FC携帯用ツメキリ - 白十字FC携帯用ツメキリ - 白十字FC携帯用ツメキリ - 白十字
(2件のレビュー)

携帯用として最適サイズ。
ツメが切りやすい側面カットのストッパーケース付です。

仕様ダブルコーティング仕上げ幅(mm)15全長(mm)70タイプ抗菌刃長(mm)10刃厚(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639188-
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639188
2020-12-24
用途: つめを切るとき

安いので買ったけど、ちょっと小さかったかな、切れ味は普通でした。

対象商品 : 11639188
2018-11-14
用途: 爪切り

爪切りの時使ってます。良く切れるから、満足してます。ヤスリも付いてるので助かってます。良く削れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする