曜日別特売

バトルウィン セラポアテープFX

バトルウィン セラポアテープFX - ニチバンバトルウィン セラポアテープFX - ニチバンバトルウィン セラポアテープFX - ニチバン

適度な伸縮性と粘着性で関節部や筋肉にもしっかりフィットし、ジョギング、テニス、ゴルフなどスポーツシーンから日常生活の疲れや痛みの緩和・予防まで幅広く使用できます。
手で切れるからハサミ不要。
はくり紙がないので作業性が高くスピーディに貼ることが出来ます。
撥水加工で水や汗に強くはがれにくい。

テープ長さ(m)5.5仕様粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性ありテープ地色ベージュテープ種類キネシオテープ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639312SEFX25F25
オープン
529
582(税込)
当日出荷
11639328SEFX38F38
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
11639337SEFX50F50
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする