ニチバン
バトルウィン テーピングテープ
関節などの柔軟性の必要な部位に使用します。
手切れ性のある伸縮タイプ。
テープ長さ(m)
4.5
仕様
粘着性あり、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
白
テープ種類
ソフト伸縮
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11639355
EL75F
75
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
11639468
EL50F
50
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください