ニチバン
アンダーラップ テープ
(1件のレビュー)
テーピング時の皮ふの保護に巻くウレタンフォームのテープ。
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(m)
25
仕様
粘着性なし、伸縮性あり、はくり紙なし、手切れ性あり
テープ地色
黄
テープ種類
アンダーラップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11639556
U-70F
¥
510
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください