サーレMP

サーレMP - ティー・ビー・ケーサーレMP - ティー・ビー・ケー
(4件のレビュー)

ハナクリーン専用洗浄剤(鼻洗うがい剤)
口、喉のうがいにも使用出来ます。

成分塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11713722MP601個(3g×60包)8-9538-11-
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
20544746MP1801個(3g×180包)-07-2750-02
5,000
4,730
5,203(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11713722
2023-11-29
用途: 鼻うがい

メントールやペパーミント含有なので、スースーするのかと思って使用してみましたが、それほど、きつくないので、塩化ナトリウムのみのものと、同じに使えます。一包が300ml用なので、他社のボトルの場合は要注意です。

対象商品 : 11713722
2023-02-11
用途: 花粉症のため鼻洗時に使用している。
人財教育研究所教育・研究機関

以前から使用している安心できる製品である。
出来ればもう少し安価になると使いやすいのだが。

対象商品 : 11713722
2020-05-25
用途: 鼻の洗浄
竹内商会卸売・小売業

塗装工事、ハウスダストなどで鼻の不快感で具合が悪い時には洗浄するとすっきりします。
通常の水道水では鼻がツーンとなって痛くなりますが、この品を使えば問題なく、又MP3Oだと
500ミリ容器では2袋は使いますが、MP60だと1袋ですむので楽です

対象商品 : 11713722
2020-04-20
用途: 日常生活
製造業

花粉等のアレルギーに悩まされ 耳鼻咽喉科の医師より使用を勧められ
使用開始より 鼻の不快感や耳の聞こえにくさも改善されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする