曜日別特売

アルゴフィット FT防水タイプ 指先

アルゴフィット FT防水タイプ 指先 - ピアックアルゴフィット FT防水タイプ 指先 - ピアック
(1件のレビュー)

サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。

機能防水種別指先用タイプ指先用テープ幅(mm)38テープ長さ(mm)46内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11639888-3846
オープン
310
341(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11639888
2022-02-18
用途: 日常
卸売・小売業

頻繁に指先がひび割れを起こすのですが、治療薬を塗っても手洗いや水仕事で取れてしまい効果的ではありませんが、こちらの商品で幹部を覆っておくと水に触れることがないので完治が早いです。
但し薬を塗ってしまうとはがれやすくなってしまう為、日中はこの商品だけで過ごしています。
スマホ操作も不便はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする