ニチバン あかぎれバン 指先用

ニチバン あかぎれバン 指先用 - ニチバン
(4件のレビュー)

パッドがないから指先・関節にしっかりフィット。
透湿性があるからムレずに適度なうるおい。
つけていてもゴワゴワ感がない。
粘着剤にビタミンE配合(酸化防止剤)

タイプ指先用種別指先用テープ幅(mm)58テープ長さ(mm)55アズワン品番8-9647-01内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11640642AGB10F
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 手作業が多い工場の方々向けに購入しています
卸売・小売業

指先用なので普通のものと違いはずれにくく、手放せないようです。
購入担当としてはもう少し安ければいいのにと思います。

2025-06-02
用途: 指先のけが
有限会社 明日元気医療・福祉・介護関連業

指先に使用するので、サイズが大きすぎ、
コンパクトで使いやすい。

対象商品 : 11640642
2022-01-07
用途: 指先のささくれやひび割れ。
しきみのながくら農・林・水産業

ぴったりフィットして、指先を保護してくれます、ありがたい。

対象商品 : 11640642
2020-04-08
用途: 指がひび割れしたとき
医療・福祉・介護関連業

ひび割れた親指に使用しました。
何度手を洗っても外れなかったし、アルコールが傷に染みることもなかったのでとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする