ニチバン
やさしい防水パッド
水をブロックし蒸気を通す特殊フィルムでムレずに快適。
ふっくらパッドでキズをやさしくガード。
低刺激性粘着剤の採用ではがす時の痛みを低減。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131250
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
パッド寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11640728
BPM
1個(4枚)
30×65
M
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
11640737
BPS
1個(5枚)
25×50
S
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
11640712
BPL
1個(3枚)
40×80
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください