耳付包帯 リバタイ ポリケース入

耳付包帯 リバタイ ポリケース入 - カワモト
(3件のレビュー)

1巻ずつポリケースに入った半反(4.5m)巻の耳付ホータイです。
両端がホツレないよう、個々に織り上げた耳付ホータイです。
巻く時に乱糸がでません。
良質の純綿糸を使用していますので、優れた耐久性があります。
非伸縮性です。

長さ(m)4.5混率(%)綿51、レーヨン49包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
列数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11641787-704
350
取扱い終了
11641796-565
350
取扱い終了
11641805-466
350
取扱い終了
11641814-358
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11641814
2021-01-22
用途: ガーゼドレーン
医療・福祉・介護関連業

耳付きなのでほつれないのがよいです。必要な幅に切って滅菌して使っています。

対象商品 : 11641805
2020-05-05
用途: 避難用
サービス業

災害時の万が一の避難用バッグに入れるために購入しました。
お安いので助かります。
使用感はわかりませんが(笑)

対象商品 : 11641787
2017-10-10
用途: 防災用の備え
豊橋工業団地協同組合その他業種

薬局で販売しているものと同等。手軽に購入でき満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする