カワモト
かんたんホータイ
ホータイどうしがくっつきますので、押えるだけで簡単にとまります。
伸び縮みしますので、ズレにくく関節の動きも妨げません。
髪の毛にはくっつかないのでペットにも使えます。
幅(mm)
50
長さ(m)
4.5
サイズ
M
タイプ
M50 カイテキF45
混率(%)
レーヨン49、ポリエステル43、ポリウレタン8
粘着剤
天然ゴム系
包帯種類
伸縮包帯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11641857
M50
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください