白十字
FCパック入綿棒
1本ずつ個別にパックされ、いつでも清潔な状態で使える紙軸綿棒です。
形状
涙型
全長(mm)
79
材質
紙・綿
直径(Φmm)
4.6
タイプ
両綿
内容量
1袋(1本×120パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11642548
-
79
4.6
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください