豊通オールライフ
紳士用長袖パジャマ(通年用)
制菌加工で清潔安心。着脱らくらく仕様です。
仕様
制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)
綿100
性別
紳士用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11713914
C1340-116
グレー
L
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
11713923
C1340-116
ブルー
L
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11713932
C1340-116
グレー
M
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11713948
C1340-116
グレー
LL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11713957
C1340-116
ブルー
LL
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください