曜日別特売

紳士前開き5分袖シャツ No.2

紳士前開き5分袖シャツ No.2 - 豊通オールライフ

品質の基本は素材にこだわること。高級エジプト綿60単糸を使った両面編立生地の使用によって、吸汗性、保温性、肌ざわりのよさを実現させました。
脱着は丸型マジック式です。
簡単開け閉め可能なワンタッチテープです。

オフホワイトサイズM胸囲(cm)88~96混率(%)綿100身長(cm)165~175胴囲(cm)76~84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11714124C0138-114
2,600
2,230
2,453(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする