曜日別特売

ハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用

ハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用 - ピジョン タヒラハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用 - ピジョン タヒラハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用 - ピジョン タヒラハビナース おむつカバー 透湿タイプ男女共用 - ピジョン タヒラ
(1件のレビュー)

全面、面ファスナーで体型に合わせて調節しやすい。
二重股と防水生地で、もれを防止。

材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)ポリエステル100%<防水透湿加工/ポリウレタン>タイプ男女共用、布・紙おむつ両用洗濯方法洗濯(40℃まで)、乾燥機(130℃まで)蒸気滅菌121℃以下、 高温乾燥は130℃以下で処理してください。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11643975-L70~115
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
11643984-LL80~135
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
11643993-M60~95
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11643993
2021-06-13
用途: 母親の介護
医療・福祉・介護関連業

はく紙おむつを使用していますが、度々漏れてしまうため対策として貴社のおむつカバーを使用することで尿漏れが解消されました。もう少し、希望を言うと小さいサイズがあれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする